Pojistkový box, sada
Blok pojistek
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze připojit několik obvodů
- Individuální ochrana obvodů pojistkami
- Maximální vstupní napětí až 36 V
- Obsahuje veškerý materiál potřebný pro připojení
- Pole pro popis pojistek
- LED kontrolka pro rychlou kontrolu funkce
- Maximálně 30 A na obvod
Datové listy(X)
Počet kusů | 30 ks |
Délka | 90 mm |
Šířka | 90 mm |
Výška | 35 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,620 kg |
Max. vstupní napětí | 32 V |
Max. vstupní proud | 100 A |
Max. výstupní proud | 30 A |