Pojemnik ze spryskiwaczem, odporny na działanie zasad
Pojemnik ze spryskiwaczem do zasad
SPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY- ALKALIA 1000ML
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bezpieczne ręczne usuwanie ze zbiorników przenośnych
Łatwe otwieranie dzięki elementom o wyraźnej strukturze powierzchni
Ergonomiczna, solidna głowica spryskująca z długim uchwytem
- Łatwiejsza praca dzięki małej sile roboczej
- Możliwość przymocowania do wózka warsztatowego
Etykieta do indywidualnego opisania
- Miejsce na oznakowanie cieczy w pojemniku
- Dodatkowe pola na instrukcje bezpieczeństwa
Dobra stabilność dzięki stożkowemu kształtowi
Nie nadaje się do węglowodorów niepolarnych lub produktów z olejów mineralnych (smary, paliwa).
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Biały |
Średnica | 100 mm |
Wysokość | 275 mm |
Zawartość | 1000 ml |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!