Pointes en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HD
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HD
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Sur substrat en béton (béton standard ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206 et maçonnerie en tuiles pleines
Matière du clou | Acier |
Finition | Zingage mécanique |
Longueur de clou | 35 mm |
Diamètre du clou | 3,7 mm |
Diamètre de tête | 6,3 mm |
Nombre de clous | 800 PCS |
Contenu | 80 ml |
Type de récipient | Cartouche |