Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Point drainage solid surface vertical

Point drainage solid surface vertical

Cikksz. 5273900115

EAN 4065746426633

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Point drainage solid surface vertical

Cikksz. 5273900115
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
For solid-material, point-drainage shower board
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PP – Polipropilén

Lefolyókapacitás

42 l/perc

Vízzár magassága

50 mm

Névleges átmérő kifolyás névleges szélessége

DN 50

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk