Poignée en croix à fixation rapide acier zingué
Poignée en croix à fixation rapide acier zingué
Art. N° 5094607001
EAN 4058794688092
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière de la poignée | Polyamide |
Surface de la poignée | Satiné |
Matière du filetage de vis | Acier |
Finition filetage | Galvanisé |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Diamètre de bague extérieur (d3) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 40 mm |
Longueur filetée (lg) | 22 mm |
Hauteur | 26 mm |
Longueur de bague (h3) | 14 mm |
Épaisseur de la poignée (c) | 12 mm |
Poids du produit (par pièce) | 30,150 g |