Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Poignée en T 1/2 pouce

Poignée en T 1/2 pouce
POIGNÉE COULISSANTE 1/2'', 295MM

Art. N° 0712130201

EAN 4024835711234

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Poignée en T 1/2 pouce

Art. N° 0712130201
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
La poignée coulissante avec verrouillage à billes peut être utilisée comme poignée en T ou en L.
  • Norme : DIN 3122, ISO 3315

  • Conception : chromée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/2 pouce

Finition

Chromé

Matière

Acier

Longueur (L1)

295 mm

Hauteur de tête (B1)

25 mm

Largeur de tête (A)

25 mm

Diamètre de la poignée (D)

13 mm