Poignée de meuble design en forme d'arc MG-ZDST 1 En zamak et acier
Poignée de meuble design D MG-ZDST 1
Art. N° 0685300781
EAN 4046777955620
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière du guidon | Acier |
Surface du guidon | Galvanisé |
Structure de surface du guidon | Brossé |
Niveau de brillance du guidon | Mat |
Couleur du guidon | Couleur fumée antique |
Matière de la base | Zinc moulé sous pression |
Surface de la base | Galvanisé |
Structure de surface de la base | Brossé |
Niveau de brillance de la base | Mat |
Couleur de la base de la poignée | Couleur acier inoxydable |
Longueur (L) | 343 mm |
Largeur (B) | 10 mm |
Hauteur (H) | 30 mm |
Épaisseur (D) | 10 mm |
Diamètre (D) | 10 mm |
Dimension entre les axes (A) | 320 mm |
Longueur du guidon | 343 mm |
Diamètre du guidon | 10 mm |
Longueur de la base de poignée | 40 mm |
Largeur de la base de poignée | 10 mm |
Hauteur de la base de poignée | 20 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 10 mm |
