Poignée de fenêtre avec alarme A 105 AK
Poignée de fenêtre A 105 AK
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Idéale pour sécuriser les fenêtres et portes-fenêtres
- Aucune alimentation électrique n'est nécessaire
- Fonction d'alarme 115 dB(A)
- Testée par VdS (organisme de certification indépendant pour la sécurité des technologies en Allemagne).
- Vis de fixation et pile incluses (pile spéciale 1/2 AA, 3,6 V)
- Fonction climatique, indiquant 50, 55 et 60 % d'humidité relative
Fiches de données de sécurité(X)
Forme de poignée de porte | GE (type de Francfort) |
Matière | Acier inoxydable |
Matière de la rosace de base | Plastique |
Matière de la goupille | Acier |
Niveau de brillance | Mat |
Longueur de tige (A) | 43 mm |
Taille du carré | 7mm |
Diamètre de came | 10 mm |
Engagement | Quadruple, 90degrés |
Vers DIN | DIN R/L |
Entraxe | 43 mm |
Verrouillable | Non |
Longueur de poignée | 130 mm |
Diamètre de la poignée | 20 mm |