Poignée de fenêtre ZD 403 avec bouton de verrouillage
Poignée de fenêtre ZD 403 verrouillable
FGDKZD403-2SHRSKNPFR9016WEISS38-10
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Rosace de base en plastique avec quadruple verrouillage à 90° pour maintenir la position horizontale ou verticale
- Les cames empêchent la rosace de base de tourner
Il est possible d'utiliser des vis tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.
Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux espaces à vivre privés, p. ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium
Matière | Fonte de zinc |
Matière de la rosace de base | Plastique |
Matière de la goupille | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Blanc signalisation RAL 9016 |
Longueur de tige (A) | 38 mm |
Taille du carré | 7mm |
Diamètre de came (B) | 10 mm |
Engagement | Quadruple, 90degrés |
Longueur de vis | 45 mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Entraxe | 43 mm |
Longueur de poignée | 142 mm |
Classe de résistance | 0 - sans objet |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!