Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Poignée de fenêtre ZD 403

Poignée de fenêtre ZD 403 avec bouton de verrouillage
FG-DK-ZD403-2SHR-R9016-WEISS-35-10

Art. N° 0687771009

EAN 4038898659341

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Poignée de fenêtre ZD 403

Art. N° 0687771009

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 40 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Rosace de base en plastique avec quadruple verrouillage à 90° pour fixer la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale

  • Les cames empêchent la rosace de base de tourner
Indication

Il est possible d'utiliser des vis tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.



Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux espaces à vivre privés, p. ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium

Matière

Fonte de zinc

Matière de la rosace de base

Plastique

Matière de la goupille

Acier

Finition

Revêtu par poudre

Couleur

Blanc signalisation RAL 9016

Longueur de tige (A)

35 mm

Taille du carré

7mm

Diamètre de came (B)

10 mm

Engagement

Quadruple, 90degrés

Longueur de vis

40 mm

Vers DIN

DIN R/L

Entraxe

43 mm

Verrouillable

Non

Longueur de poignée

125 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poignée de porte-fenêtre, type B pour espaces à vivre privés

BALKONTRGRF-ALU-B-R9016-WEISS