Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Poignée de fenêtre ZD 401

Poignée de fenêtre, zinc moulé sous pression401
FG-DK-ZD401-90-R9016-WEISS-38-10

Art. N° 0687770110

EAN 4045727566466

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Poignée de fenêtre ZD 401

Art. N° 0687770110

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 40 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90° ou 8 positions de verrouillage à 45°

Maintient la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale et la bloque en position à intervalles de 90° ou de 45°


(pour quincaillerie de fenêtre spéciale)



Cames


Empêchent la rosace de base de tourner



Contenu de la livraison :


  • 40 poignées de fenêtre, emballées individuellement
Indication

Il est possible d'utiliser des vis à tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.



Pour les fenêtres en bois peintes en blanc, nous recommandons la couleur RAL 9010. Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux espaces à vivre privés, par ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium

Matière

Fonte de zinc

Matière de la rosace de base

Plastique

Matière de la goupille

Acier

Finition

Revêtu par poudre

Couleur

Blanc signalisation RAL 9016

Longueur de tige (A)

38 mm

Taille du carré

7mm

Diamètre de came (B)

10 mm

Engagement

Quadruple, 90degrés

Vers DIN

DIN R/L

Entraxe

43 mm

Verrouillable

Non

Longueur de poignée

129 mm