Pogłębiacz do specjalnego wiertła do kotew KALTSCHMELZ®
Pogłębiacz nasadzany do wiert. KALTSCHMELZ tech.
POGŁĘBIACZ-DO WIERTŁA-WW-F.10MM
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Aby upewnić się, że wiertło jest prawidłowo używane i wyregulowane, zapoznać się z danymi dotyczącymi konstrukcji.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa otworu wierconego | 10 mm |
Długość | 22 mm |
Średnica pogłębiacza czołowego | 20,5 mm |
Materiał | Stal hartowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!