Podpěra terasy Pro nízké montážní výšky
Podpěra terasy Buzon, nízká montážní výška
TERAS.PODPĚRA-PP-ČERNÁ-(18-28MM)
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsahuje vnitřní drenáž, drenážní otvor v základně a drenáž pod základnou.
Velký průměr hlavy 170 mm
- Velká plocha, lepší rozložení zatížení
- Stabilní postavení
Nastavitelná výška
- Plynule nastavitelný 18–28 mm
- Bezpečnostní drážka zabraňuje neúmyslnému uvolnění (seřizovací klíč jako příslušenství)
Materiál
- Odolné vůči UV záření, mořské soli a chemikáliím
- Teploty: -30 °C až +90 °C
- Tloušťka materiálu od 3 do 4,5 mm
- Vyrobeno z recyklovatelného polypropylenového kopolymeru.
Potřebné množství
Pro mřížku o rozměrech 40 x 60 cm je třeba přibližně 5 pilotových nosníků na m2
Výšku 32–42 mm lze kompenzovat pomocí korektoru sklonu, obj. č. 0907 777 1
Datové listy(X)
Podkladové podpěry pro venkovní terasy
- Okolí bazénu
- Střešní terasy
- Balkony a nádvoří
- Cesty
- Vodní prvky
- Podsvětlená podlaha
Vhodný pro: Dřevo, kámen, keramika, kompozitní materiály, kov, sklolaminát atd.
Stojí na všech stabilních podlahách, včetně izolačních materiálů.
Materiál | PP |
Min./max. výška | 18-28 mm |
Max. výška | 28 mm |
Barva | Černá |
Průměr hlavy | 170 mm |
Průměr základny | 197 mm |
Min. výška | 18 mm |