Podlahový průduch Plast
Podlahový ventilátor z plastu
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dvoudílný nasazovací systém
- Včetně montážního materiálu
Není vhodný pro VW T5. Musí být dodrženy předpisy pro přepravu plynových lahví v uzavřených vozidlech podle informačního letáku DVS (Německá společnost pro svařování) 0211 a směrnice pro ochranu zdraví a bezpečnosti 590.
V nákladovém prostoru musí být alespoň dva výduchy: jeden v podlaze a druhý ve výšce stropu.
Datové listy(X)
Aby byl nákladový prostor dostatečně odvětráván, musí být ventilační otvory uspořádání úhlopříčně, pokud je to možné. Kolem každého ventilačního otvoru musí být volný průřez alespoň 100 cm2. Při přepravě s tlakovými plynovými láhvemi nesmí být ventilační otvory ničím blokovány. Nákladový prostor musí být zcela oddělen od kabiny řidiče.
Šířka | 120 mm |
Výška | 85 mm |
Hloubka | 120 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,150 kg |
Materiál | Plast |
Barva | Černá |