Podlahová ochranná deska
Podlahová ochranná deska
PODLAHOVÁ OCHRANNÁ DESKA
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ohromné snížení nákladů
Desky lze použít několikrát v závislosti na znečištění a zatížení
Rychlá a snadná instalace
- Montážní pomůcka v podobě log společnosti Würth
- Poznámka „Logo směřuje vzhůru směrem k osobě provádějící instalaci“
- Hmotnost přibližně 1000 g na desku
Snadná údržba
Snadné čištění po použití díky hladkému povrchu
Recyklovatelná
Umožňuje snadnou likvidaci po použití pomocí duálního systému
Lze skládat a řezat
Jednoduché a rychlé nastavení podle rohů a hran
Odolné vůči UV záření, chemikáliím, kyselinám a zásaditým roztokům
Na mokré nebo čerstvě položené podlaze buďte opatrní. Ochranné podlahové desky nepropouští vlhkost. Vlhkost tedy nemůže unikat a hrozí poškození podlahy.
Při zatížení větším než 300 kg na jednu desku je nutno provést předběžný test a v případě potřeby si opatřit informace od společnosti Würth.
Datové listy(X)
Vysoce stabilní černá ochranná podlahová deska pro renovační a stavební práce. Spolehlivě ochrání podlahu před poškozením všeho druhu.
Při pokládání desek začněte vždy od stěny. Položte desku okrajem bez nápisu Würth ke stěně a postupujte ke středu místnosti. Logo Würth musí směřovat k pracovníkovi. Po položení desek uzavřete spáry pomocí průhledné odstranitelné lepicí pásky na podlahové desky; tím desky získají maximální únosnost.
Max. hmotnost zatížení | 300 kg |
Min. odolnost vůči teplotám | -20 °C |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Tloušťka | 4,5 mm |
Materiál | Ethylene propylene copolymer |
Barva | Černá |
Šířka | 800 mm |
Délka | 1200 mm |
Chemická odolnost | Ano |
Pach/vůně | Bez zápachu |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!