Podlahová manžeta CERAfix 309
Podlahová manžeta CERAfix 309
CERAFIX
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Polypropylenový flís (horní a spodní strana)/ polyetylenová fólie (uprostřed) |
Šířka ramene | 120 mm |
Min./max. průměr trubkové průchodky | 19-50 mm |
Barva | Červená HKS 14 |
Délka křídla | 120 mm |
Tloušťka | 0,51 mm |
Odolné vůči | Stárnutí |
Min. prostupnost vodní páry (tlak) | 1.5 bar |
Podmínky pro propustnost vodní páry | podle normy DIN EN 1928 |
Max. podélné roztažení | 80 % |
Max. příčné prodloužení | 120 % |
Příčná tažná síla při 50 mm | 150 N |
Podélná tažná síla při 50 mm | 296.66 N |
Třída stavebních hmot | B2 |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102-1 |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!