Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Podkładki z kwadratowym otworem

DIN 440, stal nierdz. A4, zw., for. V
PODKŁADKA-HO-DIN440-A4-V-D9,0

Nr art. 04129038
EAN 4057708656127
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
DIN 440, stal nierdzewna A4, forma V
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Głównie do konstrukcji drewnianych

Przeznaczone dla gwintów

M8

Średnica wewnętrzna (d1)

9 mm

Długość (l1)

9 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

28 mm

Grubość (h1)

3 mm

Materiał

Stal szlachetna A4

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Kształt

V

DIN

440

Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych)

Nie