Podkładka stożkowa / podkładka, ocynk., niklowana
Podkładka stożkowa / podkładka, ocynk., niklowana
ASSY
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica wewnętrzna (d1) | 8,5 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 25 mm |
Średnica zewnętrzna 2 (d3) | 18 mm |
Średnica pogłębiacza stożkowego (d4) | 17 mm |
Wysokość (h1) | 5 mm |
Grubość tarczy (t) | 5 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynk-nikiel |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Przeznaczone do | Śruba z łbem stożkowym płaskim D 8 mm |
Zakres stosowania | Konstrukcja drewniana |