Podkładka, stal nierdz. z 90 st. zagłębieniem
Podkładka, stal nierdz. z 90 st. zagłębieniem
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna (d1) | 4 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 11,3 mm |
Średnica pogłębiacza stożkowego (d4) | 8 mm |
Wysokość (h1) | 2,3 mm |
Grubość tarczy (t) | 0,4 mm |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Wygląd A2 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |