Podkładka płaska
ASME B18.21.1, stal nierdzewna 18-8 gładka
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stal 18-8 to odpowiednik stali nierdzewnej A2
1 cal (in) = 25,4 mm
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna | 0.6250 in |
Średnica zewnętrzna | 1.2500 in |
Materiał | Stal nierdzewna AISI 304, 18- 8 |
Powłoka | Bez osłony |
Grubość | 0.1000 in |
ASME | ASME B18.21.1 |