Podkładka do ASSY 3.0 SKII
Stal ocynkowana do ASSY 3.0 SK II
PODKŁADKA-SKII-D8-ST-(A3K)-30X6,5
ASSY
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zaokrąglone krawędzie i gładki profil wraz z łbem śruby gwarantują elegancki wygląd
- A3K, Cr III, 8 µm
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy
Materiały dodatkowe(X)
- Łączniki typu drewno/drewno
- Zwiększona odporność na penetrację łba do śrub ASSY 3.0 SKII
- Klasy zastosowania 1 i 2
Średnica wewnętrzna (d1) | 12 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 30 mm |
Grubość (h1) | 6,5 mm |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | Płaskie |
Przeznaczone do śruby | ASSY 4 WH II średnica 8 mm |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!