Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pnömatik zımba makinesi DKG 1040

Pnömatik tel zımba tabancası, DKG 1040
HAVALI ZIMBALAMA MAKİNESİ (DKG 1040)
DKG1040

Ürün no. 07035550

EAN 4045727695357

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pnömatik zımba makinesi DKG 1040

Ürün no. 07035550
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
5,7 mm genişliğinde ve 10-40 mm uzunluğunda zımbaları işlemek için kullanışlı ve güçlü bir cihaz

Çok çeşitli uygulamalar için bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü cihaz


Güçlü, yağsız bağlantı



Esnek ve çok amaçlı


Tek tetiklemeden kontak tetiklemeye geçiş için çift işlevli anahtar ve hassas yüzeyler için kauçuk burun parçası



Aletsiz derinlik ayarı


Çalışma yüzeylerini koruyan ayar derinliğinin hızlı şekilde ayarlanmasını sağlar



Keyifli, ergonomik ve rahat çalışma


Cihazda, kolay sorun giderme için aletsiz erişim, ayarlanabilir hava dağıtımı ve bir kemer kancası bulunur

Not

Fişli nipel teslimat kapsamına dahil değildir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Panellerde, ahşap ambalajlarda, mobilya ve palet bağlantılarında kullanılır.

Magazin kapasitesi

100 ADET

Darbe başına hava tüketimi

1,13 l

Makine ağırlığı

1,18 kg

Pnömatik bağlantı

R 1/4 inç

Min./maks. çalışma basıncı

4,8-8,3 bar

Uzunluk

248 mm

Genişlik

67 mm

Yükseklik

245 mm

Min. hortum iç çapı

6 mm

Pnömatik zımba makinesi DKG 1040 dahil:
DKG 1040 için boş çanta
1 x
DKG 1040 için boş çanta

CASE-EMPTY-DKG1040-PLASTIC

Açıklama: For pneumatic stapler DKG 1040
Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-ÇELİK

With male thread
x 3 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Zımba teli, düz çelik, tip 90

STPL-PN-90-15MM

Plain steel
x 5000 ad.
Zımba teli, düz çelik, tip 90

STPL-PN-90-20MM

Plain steel
x 5000 ad.
Zımba teli, düz çelik, tip 90

STPL-PN-90-22MM

Plain steel
x 5000 ad.
Zımba teli, düz çelik, tip 90

STPL-PN-90-25MM

Plain steel
x 5000 ad.
Zımba teli, paslanmaz çelik, tip 90

STPL-PN-90-1.4301-15MM

x 8000 ad.
Zımba teli, paslanmaz çelik, tip 90

STPL-PN-90-1.4301-20MM

x 5000 ad.
Zımba teli, paslanmaz çelik, tip 90

STPL-PN-90-1.4301-25MM

x 4000 ad.
Zımba teli, paslanmaz çelik, tip 90

STPL-PN-90-1.4301-30MM

x 4000 ad.
Zımba teli, paslanmaz çelik, tip 90

STPL-PN-90-1.4301-40MM

x 4000 ad.
Zımba Tip 90

ZIMBA TELİ-DKG 90 İÇİN-ÇELİK(A2K)15MM

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K), reçineli
x 5000 ad.
Zımba Tip 90

ZIMBA TELİ-DKG 90 İÇİN-ÇELİK(A2K)20MM

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K), reçineli
x 5000 ad.
Zımba Tip 90

STPL-PN-90-RESIN-(A2K)-25MM

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K), reçineli
x 5000 ad.
Zımba Tip 90

STPL-PN-90-RESIN-(A2K)-30MM

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K), reçineli
x 5000 ad.
Zımba Tip 90

STPL-PN-90-RESIN-(A2K)-32MM

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K), reçineli
x 5000 ad.
Zımba Tip 90

STPL-PN-90-RESIN-(A2K)-35MM

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K), reçineli
x 5000 ad.
Zımba Tip 90

STPL-PN-90-RESIN-(A2K)-40MM

Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K), reçineli
x 5000 ad.
Küçük püskürtmeli yağlayıcı

MİNİ YAĞLAYICI-1/4I-HAVALI ALETLER İÇİN

For direct connection to non-stationary devices with optimum metering.
x 1 ad.
Basınçlı hava kaplini

KAPLIN HORTUM IÇIN ÇAP=6MM

Hortum bağlantısı ile 7,2 = 40 mm² nominal genişlik; bir yönde bloke eder
x 5 ad.
Dış dişli nipel

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-PRİNÇ

x 5 ad.
Özel yağ

HAVALI ALETLER İÇİN ÖZEL YAĞLAYICI 1LT

Havalı aletler için