Pnömatik temizleme tabancası
Plastik depolu basınçlı hava temizleme tabancası
HAVALI MOTOR TEMIZLEME TABANCASI
Ürün no. 0891612
EAN 4038898380559
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Düzenli köpük yapısı
- Ekonomik
- Uzun ömürlü sonuçlar ve yavaş akan köpükle temizleyicilerin etkili kullanımı
- Köpüğün uygulandığı alanlar kolayca ayırt edilebilir
Temizleyicilerle temas eden tüm parçalar plastikten yapılmıştır
- Korozyona dayanıklı
- Köpük tabancasını temizlemek kolaydır
Kullanıcı dostu
- Şık, ergonomik tasarım
- Kolay kontrol edilen sıvı miktarı
Veri sayfaları(X)
Araç kaportalarını, şasileri, yapıları, brandaları, atölyeleri, servis odalarını ve kulübelerini temizlemede kullanılan köpüklü temizlik maddeleri içindir.
Min./maks. çalışma basıncı | 6-12 bar |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 482,000 g |