Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pnömatik pop perçin tabancası PNG 122

Pop perçin tabancası, pnömatik, PNG 122
HAVALI PERÇİN TABANCASI (PNG 122)
PNG122

Ürün no. 070393733

EAN 4047376552937

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pnömatik pop perçin tabancası PNG 122

Ürün no. 070393733
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
Pop perçinleri işlemek için kilitlenebilir sürgülü anahtarı olan ayarlanabilir perçinleme mandrel emişiyle kullanışlı, kompakt basınçlı hava ünitesi.

Patentli kavrama çenesi sistemi


  • Sıkıştırma çenelerinin kullanma süresini önemli ölçüde uzatır.

  • Perçin pimlerinin güvenli, kaymaz çekme kavraması.


Minimum basınçlı hava tüketimi


Perçinleri ayarlamak ve mandrelin geri kalanını çıkarmak için çift basınçlı hava kullanımı.



Aşırı yükleri önler


Aşırı yük valfi



Kullanımı kolay


Düşük titreşimli ve ses geçirmez



Elleri sıcak tutar


Kauçukla kaplı kavrama



Temiz çalışma


Entegre güvenlik cihazıyla mandrel toplama kabı



Çalışma alanında egzoz havası olmaz


Döndürülebilir hava deflektörü

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Herhangi bir malzemeden yapılmış 2,4-6,4 mm çapında pop perçinlerin işlenmesi için uygundur. Tüm malzemelerde 6,5 mm çapında monobolt perçinlerin ek işlenmesi (yalnızca uygun bir ağız adaptörüyle birlikte).

Min./maks. çalışma basıncı

5-7 bar

Strok uzunluğu

25 mm

Uzunluk

291 mm

Yükseklik

317 mm

Min./maks. perçin çapı

2,4-6,4 mm

Maks. mandrel çapı

4,5 mm

Darbe başına hava tüketimi

4,8 l

Hortum bağlantısı dişi

1/4 inç, 6 mm

Perçin ayar kuvveti

14000 N

Pnömatik pop perçin tabancası PNG 122 dahil:
1 x
Akülü perçin aleti için mandren

NOZ-(RVTR-PNG102/122/ANG12)-6,0

Açıklama:
Perçin çapı (perçin malzemesi: çelik) için uygun: 6 mm; Perçin çapı (perçin malzemesi: alüminyum) için uygun: 6.4 mm
Miktar: 1 x
1 x
Akülü perçin aleti için mandren

NOZ-(RVTR-PNG102/122/ANG12)-6,4

Açıklama:
Perçin çapı (perçin malzemesi: çelik) için uygun: 6.4 mm; Perçin çapı (perçin malzemesi: alüminyum) için uygun: 8 mm; Perçin çapı (perçin malzemesi: paslanmaz çelik) için uygun: 6.4 mm
Miktar: 1 x
1 x
Akülü perçin aleti için mandren

NOZ-(RVTR-PNG102/122/ANG14)-(5-6)

Açıklama:
Perçin çapı (perçin malzemesi: paslanmaz çelik) için uygun: 5 mm
Miktar: 1 x
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Dış dişli nipel

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-PRİNÇ

x 5 ad.
Çene

ÇENE TAKIMI (0703 937 33 İÇİN)

x 1 ad.
PNG 102/122 PNG için konteyner

COLLECTING CONTAINER FOR 0703 937 3

For PNG 102/PNG 122
x 1 ad.
Adaptör

ADAPTER 7571080

x 1 ad.
Monobolt perçinler için ağız adaptörü

MTHPCE-(F.RVTR-070393733)-6,5

For 6.5-mm diameter in aluminium, steel, stainless steel
x 1 ad.
Akülü perçin aleti için mandren

NOZ-(RVTR-PNG102/122/ANG14)-2,4

x 1 ad.
Akülü perçin aleti için mandren

PERÇİN KOVANI-(PNG102/122/ANG12)-(3-4)