Pnömatik pop perçin tabancası PNG 102
Pop perçin tabancası, pnömatik, PNG 102
HAVALI PERÇİN TABANCASI (PNG 102)
PNG102
Ürün no. 070393722
EAN 4047376552920
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Patentli kavrama çenesi sistemi
- Sıkıştırma çenelerinin kullanma süresini önemli ölçüde uzatır.
- Perçin pimlerinin güvenli, kaymaz çekme kavraması.
Minimum basınçlı hava tüketimi
Perçinleri ayarlamak ve mandrelin geri kalanını çıkarmak için çift basınçlı hava kullanımı.
Aşırı yükleri önler
Aşırı yük valfi
Kullanımı kolay
Düşük titreşimli ve ses geçirmez
Elleri sıcak tutar
Kauçukla kaplı kavrama
Temiz çalışma
Entegre güvenlik cihazıyla mandrel toplama kabı
Çalışma alanında egzoz havası olmaz
Döndürülebilir hava deflektörü
Veri sayfaları(X)
Herhangi bir malzemeden yapılmış 2,4 mm - 5,0 mm çapındaki pop perçinleri işlemek için kullanılabilir ve alüminyumda/çelikten yapılmış 6,0 mm çapındaki pop perçinler için sınırlı kullanım.
![]() | |
Çalışma basıncı | 6,3 bar |
Min./maks. çalışma basıncı | 5-7 bar |
Strok uzunluğu | 18 mm |
Uzunluk | 278 mm |
Yükseklik | 291 mm |
Min./maks. perçin çapı | 2,4-5 mm |
Maks. mandrel çapı | 3,2 mm |
Darbe başına hava tüketimi | 2,3 l |
Hortum bağlantısı dişi | 1/4 inç, 6 mm |
Perçin ayar kuvveti | 9000 N |