Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pnömatik piston itme kolu

Pnmtik pstn itme kolu, fren pstnu sfrlm aleti için
FREN DİSK PİSTONU GERİ ALMA ALETİ

Ürün no. 071555 246

EAN 4052703401529

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pnömatik piston itme kolu

Ürün no. 071555 246
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
Basınçlı hava yardımıyla fren pistonlarının daha kolay sıfırlanmasını sağlayan çok amaçlı pnömatik piston itme kolu.

Üniversal kullanım için


Tüm yaygın adaptör sistemleriyle uyumludur



Çalışmayı kolaylaştırır


Fren pistonundaki pnömatik sıkıştırma nedeniyle minimum kuvvet gereklidir



Hassasiyet


Manuel dönüş hareketi sayesinde

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. çalışma basıncı

4,9-7,9 bar

Maks. çalışma basıncı

7,9 bar

Min. çalışma basıncı

4,9 bar

Uzunluk

260 mm

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Fren kaliper sıfırlama ekipman seti, 44 parça

BRKRST-(PRESS-TURN)-44PCS

Comprehensive brake piston resetting tool set for rapid brake pad replacement on all commercially available passenger vehicles