Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pnömatik matkap DBM 13-RL plus

Pnömatik matkap, DBM 13-RL plus
HAVALI MATKAP (DBM 13-RL)-PLUS-13MM
DBM 13-RL-PLUS

Ürün no. 07037970

EAN 4045727727171

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pnömatik matkap DBM 13-RL plus

Ürün no. 07037970
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
Hızlı mandren ile özellikle hafif, kullanışlı matkaplar. 13 mm mandren ile sağ/sol değiştirme.

Kuvvet harcamadan ve kolay çalışma


Hafif ve kompakt, plastik tutma saplı, düşük titreşim



Düşük gürültülü


Entegre susturucu



Sağlam


Yüksek kaliteli mandren



Yüksek düzeyde güç aktarımı ve uzun kullanma süresi


Hassas dairesel dişli kutusu



İyi hız kontrolü


Dokunmaya duyarlı tetik

Not
  • Düzenli olarak kullanıldığında, makinenin pnömatik hava beslemesi üzerinden her gün hafifçe yağlanması gerekir. Püskürtmeli yağlayıcı kullanılması önerilir.

  • Geçmeli nipel olmadan tedarik edilir.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Mandren tutucu

3/8 inç x 24 UNF

Maks. mandren bağlama genişliği

13 mm

Maks. rölanti devri

700 dev/dk

Güç çıkışı

335 W

Çalışma basıncı

6,3 bar

Hava tüketimi

96 l/min

Min. hortum iç çapı

9 mm

Makine ağırlığı

1,5 kg

Uzunluk x genişlik x yükseklik

205 x 170 x 50 mm

Diş tipi x nominal çap (inç)

R 1/4 in

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Küçük püskürtmeli yağlayıcı

MİNİ YAĞLAYICI-1/4I-HAVALI ALETLER İÇİN

For direct connection to non-stationary devices with optimum metering.
x 1 ad.
Özel yağ

HAVALI ALETLER İÇİN ÖZEL YAĞLAYICI 1LT

Havalı aletler için