Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pnömatik helezon yay çektirme Maximus 3000

Pnömatik helezon yay çektirme Maximus 3000

Ürün no. 1952003630

EAN 4058794286458

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pnömatik helezon yay çektirme Maximus 3000

Ürün no. 1952003630
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
Stationary spring compressor for coil springs on cars and vans.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Germe kuvveti

30000 N

Uzunluk

1730 mm

Çalışma basıncı

6 bar

Maks. yükleme ağırlığı

3000 kg

Strok uzunluğu

486 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

115000,000 g

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yedek parça otomotiv özel alet

ADJUSTABLE SUPPORT F. UPHOLD THE STRUT

x 1 ad.
Sağa doğru braket

CLMPJAW-F.RWARD-BRKT-SML

x 1 ad.
Yedek parça otomotiv özel alet

BRACKET RIGHTWARDS MEDIUM D.105-182 MM

x 1 ad.
2 çelik tekerlekli taşıma modülü

TRANMOD-TWO-STWHL

x 1 ad.
Amortisörler için sabitleme mengenesi

BLOCKVCE-F.SCKABSORB-40-60MM

x 1 ad.
Üst ayna, manyetik

MROR-TOP-MAGNLEG-FLEX

x 1 ad.
Mercedes için uygun braket

BRKTSUITBL-F.MB

x 1 ad.
Mercedes için uygun braket

BRKTSUITBL-(F.MB C-CLASS 2010)

x 1 ad.
Sola doğru braket

CLMPJAW-F.LWARD-BRKT

Suitable for Renault Koleos, Laguna and Nissan Qashqai
x 1 ad.
Sağa doğru braket

CLMPJAW-F.RWARD-BRKT-BIG