Pnömatik cırcır tornavida DRS 3/8 inç
Pnömatik cırcır tornavida, DRS, 3/8 inç
HAVALI CIRCIR DRS 3/8I
DRS3/8 ZO
Ürün no. 07038380
EAN 4038898339229
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yüksek güç aktarımı ve dayanıklılık
Hassas dairesel dişli kutusu
Erişilemeyen alanlarda kullanım için ideal
Kısa tasarım
Çalışma alanında egzoz havası olmaz
Egzoz havası çalışma alanından uzağa, geriye doğru iletilir
Eldeki göreve uyum sağlar
Entegre kontrol ile ayarlanabilir hız
Yanlışlıkla ayarlanmaz
Girintili sağ/sol anahtar
Bağlantı hortumu dolaşmaz
Döner basınçlı hava bağlantısı
Kir girişini önler
Kauçukla kaplanmış cırcır kafası
Fişli nipel dahil değildir
Veri sayfaları(X)
Şaft | 3/8 inç dış kare |
Maks. tork | 40 Nm |
Uzunluk | 170 mm |
Ses basınç seviyesi | 88 dB |
Çalışma basıncı | 6,3 bar |
Hava tüketimi | 90 l/min |
Min. hortum iç çapı | 6 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!