Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pnömatik çivi çakma makinası DSN 5090 34°

Pnömatik çivi çakma makinası, DSN 5090 34 derece
HAVALI ÇİVİ ÇAKMA MAK. DSN34DHN
DSN5090 34°

Ürün no. 07035430

EAN 4045727695333

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pnömatik çivi çakma makinası DSN 5090 34°

Ürün no. 07035430
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
30-34° açıyla yarım baş şerit çivileri işlemek için güçlü ve hafif pnömatik çivi çakma makinası

Hassas çalışma yüzeylerini korur


Aletsiz derinlik ayarı



Değişken uygulamalar


Tek tetiklemeden kontak tetiklemeye geçiş için çift işlevli anahtar ve çeşitli çivi boyutları için ayarlanabilir yeniden doldurma kartuşu.



Uzun kullanma süresi


boş kartuş algılama ve tutma sapına yerleştirilmiş hava filtresi ile.



Güvenli çalışma için özel olarak tasarlanmış tetik


Malzemeyi kavrar ve ünitenin kaymasını engeller.



Kullanımı kolay


Ayarlanabilir hava dağıtımı ve kemer kancasıyla hafif magnezyum muhafaza

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Prefabrike bina inşaatı, iç kaplama, marangozluk, perçin çivileme, kutular ve kasalar uygulamalara dahildir.

Uygun olduğu min./maks. çivi uzunluğu

50-90 mm

Uygun olduğu min./maks. çivi çapı

2,9 - 3,3 mm

Min./maks. magazin kapasitesi

88-98 ADET

Darbe başına hava tüketimi

3,69 l

Makine ağırlığı

3,76 kg

Pnömatik bağlantı

R 1/4 inç

Min./maks. çalışma basıncı

4,8-8,3 bar

Uzunluk

476 mm

Genişlik

114 mm

Yükseklik

362 mm

Min. hortum iç çapı

9 mm

Pnömatik çivi çakma makinası DSN 5090 34° dahil:
1 x
Takım çantası, naylon, fermuarlı

TAŞIMA ÇANTASI (07035420 İÇİN)

Miktar: 1 x
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yarım baş şerit çivi, 34 derece, sıcak dald. galv.

STRNL-HALFHD-RINGSHFT-(HDG)-2,8X50

Suitable for wooden and wood-based material.
x 2200 ad.
Yarım baş şerit çivi, 34 derece, sıcak dald. galv.

STRNL-HALFHD-RINGSHFT-(HDG)-2.8X63

Suitable for wooden and wood-based material.
x 2200 ad.
Yarım baş şerit çivi, 34 derece, sıcak dald. galv.

STRNL-HALFHD-RINGSHFT-(HDG)-2.8X75

Suitable for wooden and wood-based material.
x 2200 ad.
Yarım baş şerit çivi, 34 derece, sıcak dald. galv.

STRNL-HALFHD-RINGSHFT-(HDG)-3,1X90

Suitable for wooden and wood-based material.
x 2200 ad.
Paslanmaz çelik A2, halka şkl. gövdeli, 34 derece

STRNL-RDHD-RING-34DGR-1.4301-2,8X50

x 2200 ad.
Paslanmaz çelik A2, halka şkl. gövdeli, 34 derece

STRNL-RDHD-RING-34DGR-1.4301-2,8X55

x 2200 ad.
Paslanmaz çelik A2, halka şkl. gövdeli, 34 derece

STRNL-RDHD-RING-34DGR-1.4301-2.8X63

x 2200 ad.
Paslanmaz çelik A2, halka şkl. gövdeli, 34 derece

STRNL-RDHD-RING-34DGR-1.4301-2.8X70

x 2200 ad.
Paslanmaz çelik A2, halka şkl. gövdeli, 34 derece

STRNL-RDHD-RING-34DGR-1.4301-3,1X90

x 2200 ad.
Düz çelik, düz gövdeli, 34 derece

STRNL-HALFHD-RSN-PAPMG-2,9X63MM

x 6000 ad.
Düz çelik, düz gövdeli, 34 derece

STRNL-HALFHD-RESN-PAPMG-2,9X75MM

x 5400 ad.
Düz çelik, düz gövdeli, 34 derece

STRNL-HALFHD-RSN-PAPMG-3,1X82MM

x 4000 ad.
Düz çelik, düz gövdeli, 34 derece

STRNL-HALFHD-RSN-PAPMG-3,1X90MM

x 4200 ad.
Galvanizli çelik, düz gövdeli, 34 derece

STRNL-HALFHD-RESIN-PAPMG-A2C-2,9X63

x 6000 ad.
Galvanizli çelik, düz gövdeli, 34 derece

STRNL-HALFHD-RESIN-PAPMG-A2C-2,9X75

x 5400 ad.
Galvanizli çelik, düz gövdeli, 34 derece

STRNL-HALFHD-RESIN-PAPMG-A2C-3,1X82

x 4000 ad.
Galvanizli çelik, düz gövdeli, 34 derece

STRNL-HALFHD-RESIN-PAPMG-A2C-3,1X90

x 4200 ad.
Düz çelik, halka şekilli gövdeli, 34 derece

STRNL-HALFHD-RESN-GRVD-2,9X75MM

x 5400 ad.
Düz çelik, halka şekilli gövdeli, 34 derece

STRNL-HALFHD-RESIN-GROOVED-3,1X82

x 4000 ad.
Düz çelik, halka şekilli gövdeli, 34 derece

STRNL-HALFHD-RESIN-GROOVED-3,1X90

x 4200 ad.
Galvanizli çelik, halka şekilli gövdeli, 34 derece

STRNL-HALFHD-RESIN-GRVD-(A2C)-2,9X50

x 5000 ad.
Galvanizli çelik, halka şekilli gövdeli, 34 derece

STRNL-HALFHD-RESIN-GRVD-(A2C)-2,9X63

x 6000 ad.
Galvanizli çelik, halka şekilli gövdeli, 34 derece

STRNL-HALFHD-RESIN-GRVD-(A2C)-2,9X75

x 5400 ad.
Galvanizli çelik, halka şekilli gövdeli, 34 derece

STRNL-HALFHD-RESIN-GRVD-(A2C)-3,1X90

x 4200 ad.
Küçük püskürtmeli yağlayıcı

MİNİ YAĞLAYICI-1/4I-HAVALI ALETLER İÇİN

For direct connection to non-stationary devices with optimum metering.
x 1 ad.
Basınçlı hava kaplini

KAPLIN HORTUM IÇIN ÇAP=9MM

Hortum bağlantısı ile 7,2 = 40 mm² nominal genişlik; bir yönde bloke eder
x 5 ad.
Dış dişli nipel

NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-PRİNÇ

x 5 ad.
Özel yağ

HAVALI ALETLER İÇİN ÖZEL YAĞLAYICI 1LT

Havalı aletler için