Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Pneumatyczne bezpieczne złącze wSafe® 3000 z gwintem wewnętrznym

Sprzęgło bezpiecz. wSafe 3000 z gwintem wewn.
SZYBKOZŁĄCZKA-PN-S3000-IT-1/4IN
WSAFE

Nr art. 0699033114
EAN 4058794689020
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
Złącze pneumatyczne wyznaczające standardy w zakresie bezpieczeństwa i wydajności podczas podłączania przewodów pneumatycznych.

Optymalne zasilanie sprężonym powietrzem i dostarczanie energii do odbiorników pneumatycznych


Zawór optymalizacji przepływu ułatwiający duży przepływ, do 1050 l/min, i uzyskanie maksymalnego ciśnienia roboczego 16 barów. Pozwala to uzyskać większą wydajność oraz zmniejszyć koszty energii dla użytkownika.



Duża odporność na korozję — nawet w najtrudniejszych warunkach


Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane



Długi czas eksploatacji


Tuleja blokująca z hartowanej stali



Bezpieczne rozłączanie przy użyciu jednej ręki


Bezpieczne złącze z jednostopniowym procesem rozłączenia umożliwiającym rozłączenie jedną ręką poprzez pociągnięcie za tuleję blokującą Automatyczne rozszczelnienie złącza z zabezpieczeniem przed odbijaniem przewodu.



Złącze zgodne z innymi złączkami do sprężonego powietrza


Złączki serii 3000 są zgodne z normą Aro 210; szerokość znamionowa: 5,5 mm.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Gwint przyłączeniowy

IT G 1/4 cala

Długość (L)

57 mm

Średnica zewnętrzna (D)

23,5 mm

Rozmiar klucza (SW)

20 mm

Przepływ

1050 l/min

Odporność temperaturowa min./maks.

-20 do 100 °C