Trykkluftdrevet stiftemaskin DKG 1040
Pneumatisk stiftemaskin DKG 1040
KRAMPEMASKIN DKG 1040
MASTER
DKG1040
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Vedlikeholdsfri enhet med lang levetid for en lang rekke oppgaver
Kraftig, oljefritt drev
Fleksibel og allsidig
Bryter med to funksjoner lar deg bytte fra enkel utløsning til kontaktutløsning, og nesestykke for ømtålige overflater
Dybdejustering uten verktøy
Tillater rask justering av dybdeinnstillingen slik at arbeidsflatene beskyttes
Behagelig, ergonomisk og komfortabelt arbeid
Enheten gir verktøyfri tilgang for enkel feilsøking, justerbart luftforsyningsvolum og beltekrok
Nippel ikke inkludert i leveringen.
Brukes på paneler, treemballasje, møbler og pallfester.
Magasinkapasitet | 100 STK |
Luftforbruk per støt | 1.13 l |
Maskinvekt | 1,18 kg |
Pneumatisk kobling | R 1/4 tomme |
Min./maks. driftstrykk | 4,8-8,3 bar |
Lengde | 248 mm |
Bredde | 67 mm |
Høyde | 245 mm |
Min. innvendig slangediameter | 6 mm |
CASE-EMPTY-DKG1040-PLASTIC
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.