Pneumatisk slipefil DSF 10
Pneumatisk slipefil DSF 10
SVERDSLIPEMASKIN 12X330MM DSF 10
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lett, kompakt design
Uanstrengt arbeid; ideell for bruk på trange steder.
Raskt og enkelt bytte av rem
Fjæren som er innebygd i slipearmen sørger for optimal stramming av slipebeltet.
Justerbar slipearm
Slipearmen kan roteres 360°, noe som gjør den enkel å bruke.
- Ved regelmessig bruk skal maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Vi anbefaler bruk av oljetåkesmøring.
- Nippel ikke inkludert i leveringen
Maks. tomgangsturtall | 15000 o/min |
Nytteeffekt | 317 W |
Gjengetype x nominell diameter i tommer | R 0,25 in |
Luftforbruk | 94 l/min |
Driftstrykk | 6.3 bar |
Min. innvendig slangediameter | 9 mm |
Maskinvekt | 730 g |
Slipebåndbredde | 12 mm |
Slipebåndlengde | 330 mm |
Lydtrykknivå | 85 dB |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.