Pneumatisk skralleskrutrekker, DRS 1/2 tommer
Trykkluftskralle DRS 1/2 tommer
TRYKKLUFT SKRALLE 1/2 DRS 1/2
MASTER
DRS1/2 ZO
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høy kraftoverføring og slitestyrke
Planetgirkasse med presisjon
Ingen eksosluft i arbeidsområdet
Eksosluft føres bakover, bort fra arbeidsområdet
Tilpasser seg til oppgaven
Hastighetsjustering via integrert kontroll
Ingen utilsiktet justering
Nedfelt høyre/venstre-bryter
Tilkoblingsslange som ikke vikler seg
Roterende trykkluftkobling
Forhindrer inntrenging av skitt
Gummiert skrallehode
Nippel ikke inkludert
Verktøyholder | 1/2°tommes utvendig firkant |
Maks. dreiemoment | 70 Nm |
Lengde | 270 mm |
Lydtrykknivå | 84 dB |
Driftstrykk | 6.3 bar |
Luftforbruk | 110 l/min |
Min. innvendig slangediameter | 9 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.