Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122
Blindnietgerät, Druckluft, PNG 122
NTGER-DL-(PNG 122)-7BAR-(D2,4-6,4MM)
PNG122
Art.-Nr. 070393733
EAN 4047376552937
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Patentiertes Greifbackensystem
- Erhöht die Standzeit der Spannbacken um ein Vielfaches.
- Sicherer, rutschfester Zuggriff der Nietdorne.
Geringerer Druckluftverbrauch
Doppelnutzung der Druckluft beim Setzen der Niete und Absaugen des Restdornes.
Vermeidung von Überlastung
Überdruckventil
Komfortabel
Vibrationsarm und schallgedämpft
Keine kalten Hände
Gummiertes Griffstück
Sauberes Arbeiten
Dornauffangbehälter mit integrierter Schutzvorrichtung
Abluft nicht im Arbeitsbereich
Drehbarer Luftabweiser
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Geeignet für die Verarbeitung von Blindnieten mit Ø 2,4 mm – 6,4 mm aller Materialien. Zusätzliche Verarbeitung von Monobolt-Blindbolzen mit Ø 6,5 mm aller Materialien (nur in Verbindung mit passendem Mundstück).
![]() | |
Betriebsdruck min./max. | 5-7 bar |
Hublänge | 25 mm |
Länge | 291 mm |
Höhe | 317 mm |
Nietdurchmesser min./max. | 2,4-6,4 mm |
Dorndurchmesser max. | 4,5 mm |
Typbezeichnung | PNG 122 |
Luftverbrauch pro Schlag | 4,8 l |
Anschlussgewinde Schlauch | 1/4 Zoll, 6 mm |
Setzkraft | 14000 N |