Pneumatischer Federspanner "Maximus 3000", extra schwere Ausführung für PKW bis Transporter universal 6-teilig
Pneumatischer Federspanner Maximus 3000
PNEUMATISCHER FEDERSPANNER MAXIMUS 3000
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4433773.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ganzheitliches Schutzkonzept umfasst Pneumatik-Zylinder, Fußpedal, Sicherheitskäfig, Stoßdämpfer-Fallsicherung und Standfuß und gewährt somit höchste Sicherheit für den Anwender.
- Zur Station gehören je eine kleine und große Spannbacke sowie eine Schraubstock-Backe. Mit diesem Lieferumfang können mehr als 90% aller Spiralfedern an Fahrzeugen gespannt werden. Weiteres Spezialzubehör optional lieferbar.
- 2 Spannbacken-Aufnahmen am Grundgerät sichern eine Öffnungsweite bis max. 486 mm. Besonders wichtig für viele aktuelle Modelle mit extra lange Fahrzeugfedern.
- Spiegel für Blick von oben erleichtert Positionierung der Kolbenstange bei der Montage.
- Schutzkäfig mit hochfesten Polycarbonat-Tafeln sichern ein hohes Maß an Schutz bei Fehlbedienung bzw. vor ungewollter Materialabsplitterung.
- Die beiden oberen Aufnahmebacken lassen sich stufenlos auf den gewünschten Spiraldurchmesser einstellen. Sie sind nach oben und unten beweglich, kipp- und fixierbar, wodurch sie sich optimal an jede Federform anpassen.
- Die praktische Dämpfer-Fallsicherung hält bei der Montage den Dämpfer in Position.
- Mit Hilfe der Handgriffe oberhalb und der Räder lässt sich das Gerät bequem rangieren.
- CE-Zulassung Gerät dokumentiert die Übereinstimmung mit 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie).
Lieferumfang
- Grundgerät 3.000 kg/30.000 N
- Spannbacke klein Ø 78 - Ø 130 mm
- Spannbacke groß Ø 105 - Ø 185 mm
- Arbeitsspiegel mit Magnetfuss, flexibel
- Transportmodul mit Rädern
- Schraubstock-Spannbacke für Dämpferrohr Ø 40 – 60 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Spannkraft | 30000 N |
Länge | 1730 mm |
Betriebsdruck | 6 bar |
Belastung Gewicht max. | 3000 kg |
Hublänge | 486 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 115000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!