Pneumatischer Federspanner ECO 1200
Pneumatischer Federspanner Maximus 1200 ECO
PNEUMAT FEDERSPANNER MAXIMUS 1200ECO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Anpassung
Die beiden oberen Aufnahmebacken lassen sich stufenlos auf den gewünschten Spiraldurchmesser einstellen. Das automatische Nivellierungssystem sorgt zudem für eine optimale Anpassung an die Form der Fahrzeugfeder. Selbst konische- oder auch Bananenfedern lassen sich somit sicher spannen.
Universell einsetzbar
Die mitgelieferte Spannbacke deckt einen Großteil aller Anwendung ab. Sie repräsentiert die gängigste Spannbacke im Sortiment. Weitere Spannbacken sind optional lieferbar.
Sicher
Das Gerät verfügt über einen Schutzkäfig. Ein Sicherheitsventil verhindert zusätzlich das Arbeiten bei geöffnetem Käfig. Der Pneumatik-Zylinder verfügt über Sicherheitsventile, welche gewährleisten, dass bei plötzlichem Druckabfall die Feder sicher gespannt bleibt.
Ordnung am Arbeitsplatz
Eine praktische Ablage und zwei seitliche Spannbacken-Stauplätze
Datenblätter(X)
Spannkraft | 12000 N |
Länge | 1400 mm |
Betriebsdruck | 6 bar |
Belastung Gewicht max. | 1200 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 61000 g |