Pneumatische 2-K Auspresspistole WIT
Druckluft-Auspresspistole
AUSPRESPIST-DL-DBL-(WIT-825ML)
Art.-Nr. 0891004826
EAN 4061975331465
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Effizienz und schnellere Arbeitsausführung
- Weniger Benutzerermüdung
- Mit Mechanismus für die Anpassung der Auspressgeschwindigkeit
Die Druckluft Auspresspistolen werden ohne Schnelltrennadapter ausgeliefert. Anschlussgewinde (Außengewinde) 1/4 Zoll.
Datenblätter(X)
Ideal für fortlaufende Arbeiten geeignet.
Typbezeichnung | Pneumatische Auspresspistole WIT 825 ml |
Geeignet für Injektionsmörtel | WIT-VM 250, WIT-UH 300 |
Geeignet für Kartuschen-Typ | Side-by-side (1:10) + 825 ml |
Farbe | Grau, Schwarz, Blau |
Anschlussgewinde | 1/4 Zoll |
Betriebsdruck max. | 8 bar |
Produktgewicht (per Stück) | 3,300 kg |