Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1” prémium P

Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1” prémium P
MASTER

Cikksz. 57143770
EAN 4056807231914
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
High-quality impact screwdriver in robust, fibreglass-reinforced plastic housing, with above-average performance and enhanced equipment features. Recommended maximum bolt size: M32
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerszámbefogó típusa

1 colos külső négyszög

Max. munkanyomaték

1550 Nm

Max. forgatónyomaték kicsavarozásnál

1680 Nm

Hangnyomásszint

87.8 dB

Rezgés

17.46 m/s²

Üzemi nyomás

6.3 bar

Gép tömege

3.31 kg

Tömlő min. belső átmérő

11 mm

Levegőfogyasztás

165 l/perc

Csatlakozómenet

G 3/8

Hosszúság x Szélesség x Magasság

228 x 85 x 206 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Dugaszolható karmantyú 2000-es sorozat

GÉPCSATLAKOZÓ 3/8 S2000

Külső menettel
x 3 db
S4000 dugaszolható csőcsonk Külső menettel

CSŐSZÁJ S4000 AG-KM-3/8CO

x 3 db