Pneumatikus szegbeverő DSN 160
Pneumatikus szögbelövő, DSN 160
PNEUMATIKUS-SZEGBEVERŐ-DSN160
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hosszú élettartam
az üres tárat érzékelő detektornak köszönhetően
Óvja az érzékeny munkafelületeket
a mélységbeállításnak köszönhetően
Kényelmes és biztonságos munkavégzés
Magnézium ház, az egyszeres aktiválást biztosító ravasz-zároló berendezéssel
Kompatibilis szögek: hosszú, 21°-os, kerekfejű szögek
Adatlapok(X)
Az alkalmazási területek magukba foglalják a favázakat, az előre gyártott épületelemeket, a raklapokat, az aljzatkonstrukciókat és a vázszervezeteket.
A következő min./max. szöghosszhoz: | 100-160 mm |
A következő min./max. szögátmérőhöz: | 3,8 - 4,6 mm |
Tárkapacitás | 55 darab |
Levegőfogyasztás ütésenként | 4.96 l |
Gép tömege | 6,87 kg |
Sűrítettlevegő-csatlakozás | 1/4 |
Min./max. üzemi nyomás | 5,5-8,3 bar |
Hosszúság | 568 mm |
Szélesség | 145 mm |
Magasság | 538 mm |
Tömlő min. belső átmérő | 9 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!