Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Pneumatikus rugóösszenyomó, Maximus 3000

Pneumatikus rugóösszenyomó, Maximus 3000

Cikksz. 1952003630

EAN 4058794286458

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Pneumatikus rugóösszenyomó, Maximus 3000

Cikksz. 1952003630
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
Stationary spring compressor for coil springs on cars and vans.
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szorítóerő

30000 N

Hosszúság

1730 mm

Üzemi nyomás

6 bar

Max. terhelősúly

3000 kg

Lökethossz

486 mm

Terméktömeg (darabonként)

115000,000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

ADJUSTABLE SUPPORT F. UPHOLD THE STRUT

x 1 db
Konzol, jobbos

CLMPJAW-F.RWARD-BRKT-SML

x 1 db
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

BRACKET RIGHTWARDS MEDIUM D.105-182 MM

x 1 db
Szállító modul 2 acélkerékkel

TRANMOD-TWO-STWHL

x 1 db
Rögzítő satu lengéscsillapítóhoz

BLOCKVCE-F.SCKABSORB-40-60MM

x 1 db
Tükrös felső rész, mágneses

MROR-TOP-MAGNLEG-FLEX

x 1 db
Konzol Mercedeshez

BRKTSUITBL-F.MB

x 1 db
Konzol Mercedeshez

BRKTSUITBL-(F.MB C-CLASS 2010)

x 1 db
Konzol, balos

CLMPJAW-F.LWARD-BRKT

Suitable for Renault Koleos, Laguna and Nissan Qashqai
x 1 db
Konzol, jobbos

CLMPJAW-F.RWARD-BRKT-BIG