Pneumatikus rugóösszenyomó, Maximus 2000
Pneumatikus rugóösszenyomó, Maximus 2000
Cikksz. 1952003640
EAN 4058794286441
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szorítóerő | 20000 N |
Hosszúság | 1580 mm |
Üzemi nyomás | 10 bar |
Max. terhelősúly | 2000 kg |
Lökethossz | 330 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 179900,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!