Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Pneumatikus rugóösszenyomó, Maximus 1200 ECO

Pneumatikus rugóösszenyomó, Maximus 1200 ECO

Cikksz. 1952003790

EAN 4056807822174

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Pneumatikus rugóösszenyomó, Maximus 1200 ECO

Cikksz. 1952003790
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
Stationary spring compressor for coil springs on passenger vehicles including a clamping jaw Ø105-185 mm.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szorítóerő

12000 N

Hosszúság

1400 mm

Üzemi nyomás

6 bar

Max. terhelősúly

1200 kg

Terméktömeg (darabonként)

61000,000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Konzol, jobbos

CLMPJAW-F.RWARD-BRKT-SML

x 1 db
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

BRACKET RIGHTWARDS MEDIUM D.105-182 MM

x 1 db
Konzol Mercedeshez

BRKTSUITBL-F.MB

x 1 db
Konzol Mercedeshez

BRKTSUITBL-(F.MB C-CLASS 2010)

x 1 db
Rögzítő satu lengéscsillapítóhoz

BLOCKVCE-F.SCKABSORB-40-60MM

x 1 db
Konzol, balos

CLMPJAW-F.LWARD-BRKT

Suitable for Renault Koleos, Laguna and Nissan Qashqai
x 1 db
Konzol, jobbos

CLMPJAW-F.RWARD-BRKT-BIG