Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Pneumatikus orsó fékmunkahenger visszanyomóhoz

Pneumatikus orsó fékmunkahenger visszanyomóhoz

Cikksz. 071555 246

EAN 4052703401529

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Pneumatikus orsó fékmunkahenger visszanyomóhoz

Cikksz. 071555 246
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
Multi-purpose pneumatic spindle for easier resetting of brake pistons with the help of compressed air.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. üzemi nyomás

4,9-7,9 bar

Max. üzemi nyomás

7,9 bar

Min. üzemi nyomás

4,9 bar

Hosszúság

260 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fékdugattyú-visszaállító szerszámkészlet

FÉKVISSZAÁLLÍTÓ-PRESS-TURN-44DB

Széleskörű fékdugattyú-visszaállító szerszámkészlet a fékpedál gyors cseréjéhez minden kereskedelmi forgalomban kapható személygépjármű esetében