Pneumatikus orrfűrész, WPS 4000
Pneumatikus orrfűrész, WPS 4000
MASTER
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A legkorszerűbb gyártósor garantálja a magas fokú precizitást
A legnehezebb alkalmazásokhoz és hosszú élettartamhoz tervezve
A hosszabb lökethossznak köszönhetően kiemelkedően nagy húzás
Használható karosszéria vágáshoz, vagy max. 10 mm-es acéllemezből vagy alumíniumból készült karosszéria tartóelemek vágásához
Állítható vezetés
Lehetővé teszi a vágási mélység pontos beállítását
Elhasznált levegő elvezetése a munkaterülettől
Meggátolja a szennyeződések és a por felkavarodását
Gumírozott és ergonomikus kialakítású markolat
Gondoskodik róla, hogy a markolat ne hűljön ki a használat során
Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott. Az üzemi nyomást közvetlenül a pneumatikus szerszámnál kell mérni.
Adatlapok(X)
Fa, alumínium, kompozit anyagok, műanyag, dupla és tripla lemezek max. 6 mm-ig, valamint vékony lemezek és minőségi acélok max. 1 mm-ig.
Üresjárati löketszám | 7000 Ford/perc |
Levegőfogyasztás | 360 l/perc |
Üzemi nyomás | 6.3 bar |
Tömlő min. belső átmérő | 8 mm |
Hosszúság | 290 mm |
Gép tömege | 1,28 kg |
Lökethossz | 20 mm |
JIGSAWBLDE-BDYWRK-WPS4000-10TPI-ALU
JIGSAWBLDE-BDYWRK-WPS4000-18TPI-STDD
JIGSAWBLDE-BDYWRK-WPS4000-18TPI-HM
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!