Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Pneumatikus orrfűrész, WPS 2000

Pneumatikus orrfűrész, DST 2000

Cikksz. 07038911

EAN 4046777677812

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Pneumatikus orrfűrész, WPS 2000

Cikksz. 07038911
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
Pneumatikus orrfűrész karosszériához kiemelkedően nagy leadott teljesítménnyel

A legkorszerűbb gyártósor garantálja a magas fokú


precizitást


Nehéz alkalmazásokhoz és hosszú élettartamhoz tervezve.



A hosszabb lökethossznak köszönhetően nagyfokú húzás


Használható max. 4,0 mm acéllemez karosszériák vágásához



Állítható vezetés


Lehetővé teszi a vágási mélység pontos beállítását.



Elhasznált levegő elvezetése a munkaterülettől


Meggátolja a szennyeződések és a por felkavarodását.



Gumírozott és ergonomikus kialakítású markolat


A markolat nem hűl ki a használat során.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fa, alumínium, kompozit anyagok és műanyag (14 tpi fűrészlapok), keskeny sugarak (18 tpi fűrészlapok), dupla és tripla lemezek max. 4 mm-ig (24 tpi fűrészlapok), vékony lemezek és minőségi acélok max. 1 mm-ig (32 tpi fűrészlapok).

Útmutató

A WPS 2000 pneumatikus fűrész kimagasló vágási fordulatszáma (12000 1/min) lehetővé teszi a sorjamentes fűrészelést csupán 6 bar nyomáson, és meggátolja a vékony lemezek széleinek kiszakadását.

Üresjárati löketszám

12000 Ford/perc

Levegőfogyasztás

270 l/perc

Üzemi nyomás

6,3 bar

Tömlő min. belső átmérő

8 mm

Hosszúság

220 mm

Gép tömege

0,81 g

Lökethossz

8 mm

Tartalmaz: Pneumatikus orrfűrész, WPS 2000:
Karosszéria fűrészlap SIG befogóval
1 x
Karosszéria fűrészlap SIG befogóval

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-14TPI

Leírás:
Munkahossz: 77 mm; Hosszúsági egységre jutó fogak száma: 14 darab/hüvelyk
Különleges minőség a nagy szilárdságú jármű karosszériaelemekhez
Mennyiség: 1 x
Karosszéria fűrészlap SIG befogóval
1 x
Karosszéria fűrészlap SIG befogóval

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-18TPI

Leírás:
Munkahossz: 53 mm; Hosszúsági egységre jutó fogak száma: 18 darab/hüvelyk
Különleges minőség a nagy szilárdságú jármű karosszériaelemekhez
Mennyiség: 1 x
Karosszéria fűrészlap SIG befogóval
1 x
Karosszéria fűrészlap SIG befogóval

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-24TPI

Leírás:
Munkahossz: 77 mm; Hosszúsági egységre jutó fogak száma: 24 darab/hüvelyk
Különleges minőség a nagy szilárdságú jármű karosszériaelemekhez
Mennyiség: 1 x
Karosszéria fűrészlap SIG befogóval
1 x
Karosszéria fűrészlap SIG befogóval

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-32TPI

Leírás:
Munkahossz: 77 mm; Hosszúsági egységre jutó fogak száma: 32 darab/hüvelyk
Különleges minőség a nagy szilárdságú jármű karosszériaelemekhez
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer 8.4.1

SYSTEMKOFFER-8.4.1.

Leírás:
500 x 380 x 85 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomáscsökkentő szelep

PRESREGL-PN-6BAR

Pressure reducer unit with integrated non-return valve
x 1 db
Kis olajköd-olajozó sűrített levegős gépekhez

NAPI OLAJZÓ 1/4

Hordozható eszközökhöz közvetlenül csatlakoztatható, optimális adagolással.
x 1 db
Külső menetes gyorscsatlakozó, 2000-es sorozat

1/4COLL-GYORCSATL-KUPLUNG-MEN-S2000

x 3 db
Dugaszolható karmantyú 2000 sorozat

GÉPCSATLAKOZÓ 1/4 S2000

Külső menettel
x 3 db
Speciális olaj Pneumatikus gépekhez

SPEC. OLAJ SŰRÍTETT LEVEGŐS GÉPEKHEZ 1 L

A speciális olaj kifejezetten sűrített levegős olajozókban használható.