Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Pneumatikus mini excentercsiszoló DME 75

Pneumatikus mini excentercsiszoló, DME 75
LEVEGŐS EGYENES CSISZOLÓ DME75

Cikksz. 07032360

EAN 4052712324161

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Pneumatikus mini excentercsiszoló DME 75

Cikksz. 07032360
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
Nagy teljesítményű, kis méretű excentercsiszoló kis csiszolási munkákhoz és fényszóró javításokhoz

Kényelmes és csúszásbiztos


Ergonomikus és gumírozott markolat



Fáradságmentes munkavégzés és ideálisan használható nehezen hozzáférhető helyeken


Könnyű és kompakt kialakítás



Az elvégzendő feladatnak megfelelően beállítható


Fordulatszám szabályozással



Nincs kiáramló levegő a munkaterületen


Hangtompított levegő kivezetés a markolat végén



Optimális felhasználói kényelem


Nagy, kényelmes állítószelep

Megjegyzés

Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csiszolótányér átmérője

75 mm

Csiszolási löket

4

Max. üresjárati fordulatszám

15000 Ford/perc

Teljesítményleadás

224 W

Üzemi nyomás

6,3 bar

Levegőfogyasztás

113 l/perc

Gép tömege

0,7 kg

Tömlő min. belső átmérő

8 mm

Csatlakozómenet

1/4

Tartalmaz: Pneumatikus mini excentercsiszoló DME 75:
1 x
Tépőzáras rögzítés, Support Plate M6

CSISZOLÓTALP-TPZR-M6-D75

Leírás:
75 mm
Speciális támasztótányér M6 foglalattal sűrített levegős polírozókhoz és csiszológépekhez.
Mennyiség: 1 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kis olajköd-olajozó sűrített levegős gépekhez

NAPI OLAJZÓ 1/4

Hordozható eszközökhöz közvetlenül csatlakoztatható, optimális adagolással.
x 1 db
Speciális olaj Pneumatikus gépekhez

SPEC. OLAJ SŰRÍTETT LEVEGŐS GÉPEKHEZ 1 L

A speciális olaj kifejezetten sűrített levegős olajozókban használható.
x 1 db
Oiler/Mist lubricator

OLAJTARTÁLY
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomáscsökkentő szelep

PRESREGL-PN-6BAR

Pressure reducer unit with integrated non-return valve
x 1 db
Dugaszolható karmantyú 2000 sorozat

GÉPCSATLAKOZÓ 1/4 S2000

Külső menettel
x 3 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tépőzáras rögzítés, Support Plate M6

CSISZOLÓTALP-TPZR-M6-D50

Speciális támasztótányér M6 foglalattal sűrített levegős polírozókhoz és csiszológépekhez.