Pneumatikus körkefés csiszológép, DBS 3500
Sűrített levegős körkefés csiszológép, DBS 3500
Cikksz. 07033520
EAN 4099618067716
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A szerszám nem tömődik el vagy ragad be
Az optimális fordulatszám miatt kis hőtermelődés
Hosszú élettartamú kefék
Edzett huzalcsúcsok
Gyors munkavégzés
Mindenféle anyaghoz alkalmazható szalagok
Alkalmazási lehetőségek választéka
Különböző kefetípusok
Dugaszolható karmantyú nélkül
Adatlapok(X)
- Ideális hegesztési varratok tisztítására karbantartási munkálatok során, festék és rozsda karosszériáról való eltávolítására, és védő lakkréteg javítólemezekről való eltávolítására
- A 23 mm-es körkefék ideálisak nagyobb területek kezelésére
- A 11 mm-es körkefék rendkívül jó teljesítményt nyújtanak és nagyon könnyen használhatók nehezen hozzáférhető helyeken.
Üzemi nyomás | 6,3 bar |
Max. fordulatszám | 3500 Ford/perc |
Tömlő min. belső átmérő | 9,5 mm |
Gép tömege | 1,1 kg |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 280 x 70 x 150 mm |
Levegőfogyasztás | 500 l/perc |
Menettípus x névleges átmérő collban | R 1/4 hüvelyk |