Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Pneumatikus dekopírfűrész, WPS 3000

Pneumatikus dekopírfűrész, WPS 3000

Cikksz. 07038921

EAN 4046777677881

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Pneumatikus dekopírfűrész, WPS 3000

Cikksz. 07038921
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
Highly powerful and low-vibration bodywork jigsaw for tough applications involving passenger vehicles, HGVs, buses, special vehicle constructions, etc.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Üresjárati löketszám

12000 Ford/perc

Levegőfogyasztás

300 l/perc

Üzemi nyomás

6,3 bar

Tömlő min. belső átmérő

8 mm

Hosszúság

280 mm

Gép tömege

0,83 kg

Lökethossz

10 mm

Tartalmaz: Pneumatikus dekopírfűrész, WPS 3000:
Karosszéria fűrészlap SIG befogóval
1 x
Karosszéria fűrészlap SIG befogóval

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-14TPI

Leírás:
Munkahossz: 77 mm; Hosszúsági egységre jutó fogak száma: 14 darab/hüvelyk
Különleges minőség a nagy szilárdságú jármű karosszériaelemekhez
Mennyiség: 1 x
Karosszéria fűrészlap SIG befogóval
1 x
Karosszéria fűrészlap SIG befogóval

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-18TPI

Leírás:
Munkahossz: 53 mm; Hosszúsági egységre jutó fogak száma: 18 darab/hüvelyk
Különleges minőség a nagy szilárdságú jármű karosszériaelemekhez
Mennyiség: 1 x
Karosszéria fűrészlap SIG befogóval
1 x
Karosszéria fűrészlap SIG befogóval

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-24TPI

Leírás:
Munkahossz: 77 mm; Hosszúsági egységre jutó fogak száma: 24 darab/hüvelyk
Különleges minőség a nagy szilárdságú jármű karosszériaelemekhez
Mennyiség: 1 x
Karosszéria fűrészlap SIG befogóval
1 x
Karosszéria fűrészlap SIG befogóval

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-32TPI

Leírás:
Munkahossz: 77 mm; Hosszúsági egységre jutó fogak száma: 32 darab/hüvelyk
Különleges minőség a nagy szilárdságú jármű karosszériaelemekhez
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer 8.4.1

SYSTEMKOFFER-8.4.1.

Leírás:
500 x 380 x 85 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomáscsökkentő szelep

PRESREGL-PN-6BAR

Pressure reducer unit with integrated non-return valve
x 1 db
Kis olajköd-olajozó sűrített levegős gépekhez

NAPI OLAJZÓ 1/4

Hordozható eszközökhöz közvetlenül csatlakoztatható, optimális adagolással.
x 1 db
Külső menetes gyorscsatlakozó, 2000-es sorozat

1/4COLL-GYORCSATL-KUPLUNG-MEN-S2000

x 3 db
Dugaszolható karmantyú 2000 sorozat

GÉPCSATLAKOZÓ 1/4 S2000

Külső menettel
x 3 db
Speciális olaj Pneumatikus gépekhez

SPEC. OLAJ SŰRÍTETT LEVEGŐS GÉPEKHEZ 1 L

A speciális olaj kifejezetten sűrített levegős olajozókban használható.