Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pneumatik-Hydraulikpumpe mit 1/4 Zoll Schnellkupplung NPT und Rücklaufstop

Pneumatische Hydraulikpumpe 1/4 NPT
DL-HYDRAULIK-PUMP

Art.-Nr. 1952001255
EAN 4250158113428
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Einmannbedienung von Hydraulikwerkzeugen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Druck max.

700 bar

Antrieb

1/4 Zoll

Produktgewicht (per Stück)

6700 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen